8インチ チューブレスタイヤ

(8件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 42273497 品番 911-1123008
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

8インチホイール専用のハイグリップタイヤ。
8インチのままでもスポーツ走行が可能になります。
チューブを併用することで、チューブホイールにも使用できます。

リム径(inch)8 タイヤサイズ110/80-8/40L タイプハイグリップ 速度記号/荷重表示40L トレッド幅(mm)110±4(参考値) タイヤ外径(mm)380±8(参考値)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※キャストホイールのタイヤの交換はタイヤチェンジャーの使用をお勧めします。
※他社製ホイールには使用できない場合があります。
※合わせタイプのホイールはタイヤチューブとの併用が必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42273481
2022-10-26
用途:
通勤メインのバイクに装着。
村木モータース 様

溝が浅いので通勤に使用するとセンターが直ぐに磨耗します。
サイドが硬い為かバイクを寝かせた時に、外周が真円で無い様なサスペンションの暴れが起きます。
高速コーナリングが怖いです。
サーキットでは判りませんが〜。
サイズは3.50-8でサスペンションは硬い車両で使用してます。

2人が参考にしています
対象商品:
42273497
2022-11-25
用途:
タイヤ交換
イースタン電子工業株式会社 様

イメチェンのつもりでモンキーに履きました 乗り心地も良く良かったです

対象商品:
42273497
2022-10-29
用途:
モンキーのフロントタイヤ交換

モンキーのフロントタイヤが磨耗してきたので交換しました、、110/80-8がモンキーのフロントにぴったし合っています。

対象商品:
42273497
2022-02-26
用途:
バイクメンテナンス

トレッドパターンがすごくいい。
グリップも大いに期待できそうです。
幅もちょうどよく、ドレスアップになります。

対象商品:
42273497
2020-05-04
用途:
バイクメンテナンス
製造業

モンキーに乗って6年、はじめからこのタイヤを使用しています。今回で3回目の交換になります。
溝のパターンが格好いいのと価格がお値打ちなので使用しています。基本、雨天未使用なのでぬれた路面での性能はわかりませんが、乾いた路面で
のグリップは、問題ないと思います。

対象商品:
42273481
2020-05-14
用途:
バイクのタイヤ更新
農・林・水産業

チューブレスでこのサイズはこれしか無い。
道具無しで手だけでセット出来た。
実に柔らかい V・Good

対象商品:
42273481
2019-05-31
用途:
バイクのメンテナンス
サービス業

初めて使ってみたが製品としては良かったです。
耐久性やグリップ感はこれから使いながら次に選定する材料にしたいと思う。

対象商品:
42273481
2021-06-01
用途:
AB27ゴリラ
製造業

ブロックタイヤからの交換。
接地感が増して不安がなくなりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする