DURO(デューロ)
DURO(デューロ)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
DURO(デューロ)の タイヤ
DURO(デューロ)の オンロードタイヤ
8インチ チューブレスタイヤ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
42273506
品番
911-1123108
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
8インチホイール専用のハイグリップタイヤ。
8インチのままでもスポーツ走行が可能になります。
チューブを併用することで、チューブホイールにも使用できます。
タイヤサイズ
120/70-8/44L
タイプ
ハイグリップ
タイヤ幅(mm)
120
リム径(inch)
8
トレッド幅(mm)
118±2(参考値)
偏平率(%)
70
タイヤ外径(mm)
372±7(参考値)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※キャストホイールのタイヤの交換はタイヤチェンジャーの使用をお勧めします。
※車両の固体誤差により、チェーンが干渉する場合があります。
※ノーマルチェーンカバー使用不可。