※仕様図

752-0600005 OPPAMA イグニッションチェッカー PET-4000 KITACO 42273691 752-0600005 OPPAMA イグニッションチェッカー PET-4000 KITACO 42273691

OPPAMA イグニッションチェッカー PET-4000

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42273691 品番752-0600005
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

付属コードを接続し、エンジンを始動させるだけで火花(スパーク)チェックが出来ます。
ガソリンエンジン点火系統の故障診断機です。
エンジンからマグネット装置を取り出すことなく、簡単に故障の診断が出来ます。
火花キャップは、目盛つまみで正確に調節できます。(標準:6mm以上、測定範囲:0〜12mm)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42273691
2017-05-13
用途:
機械の修理

チェンソーの修理に使用していますが、正確なイグニッションコイルの状態がわかります。

対象商品:
42273691
2016-10-08
用途:
農機具のプラグチェックに使用しています。
農・林・水産業

明るいところで使用した場合、アークが見えにくい。
確実にチェックできるので満足しています。

対象商品:
42273691
2016-03-15
用途:
エンジン始動しない時に点火プラグに火花が飛んでいるか調べる時に使用
ペイントマシンサービス株式会社 様

プラグを外さなくても点火しているか?どうかを調べられるので便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする