3/22より値下げ!現場を応援

スーパースロットルパイプ

(28件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スロットル開度はノーマル同等です 主な適合車種シグナスX(FI車):28S1〜7シグナスX:5UA全車種 注文コード42274294 品番901-0411900
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別) 値下げ
539
この商品は仕様・主な適合車種など6種類から選べます 他の種類を見る

純正スロットルパイプはグリップ一体型の為、グリップの交換は容易ではありません。
キタコのスーパースロットルパイプはアフターパーツのグリップが装着できるように設計した純正同様のスロットルパイプです。使用する際はグリップの同時交換をお勧めします。

主な適合車種
シグナスX(FI車):28S1〜7
シグナスX:5UA全車種
用途ノーマルスロットルホルダー専用 仕様スロットル開度はノーマル同等です
注意
※別途ハンドルグリップが必要です。
※適合グリップ長105〜110mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42274285
2025-10-03
用途:
バイク旧車のレストア
製造業

加工して使いました。旧車なので部品も少なくなって来ているので、助かります。

対象商品:
23533536
2023-12-10
用途:
バイク修理

グロム 10%ハイスロットルという事で購入しました。良いです。もう純正品には戻れません!

対象商品:
42274303
2023-03-21
用途:
グリップ交換の為に購入
卸売・小売業

レッツ4パレットのグリップゴムを汎用のグリップに交換する為に購入。作りが良く純正と変わらないクオリティです。
ハイスロになるらしくアクセルワイヤーの調整が必要でした。

対象商品:
23533527
2021-01-27
用途:
原付スクーターに
建設業・工事業

リピーターです。このスロットルにしたらノーマルには戻れません。
さすがキタコ製です。

3人が参考にしています
対象商品:
03431812
2020-08-03
用途:
バイク整備

Dio110/リード110用ですがCD50にも流用できました。

7人が参考にしています
対象商品:
23533536
2020-05-13
用途:
スクーターのアクセルに使います
k2hデザイン 様 (建設業・工事業)

今までのアクセルグリップが劣化し交換しました
本品とは別にアクセルグリップも必要ですが問題無く使用できました

1人が参考にしています
対象商品:
42274303
2020-08-06
用途:
部品交換
製造業

少しハイスロですが、慣れれば問題ありません。
物自体は良いものです。

対象商品:
03431812
2020-03-09
用途:
ハイスロ化
運輸・通信業

SH-MODEに取り付け、思ったより簡単に取り付けできて性能も満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする