軽トラのハザードランプ移設に使いました。
動作は良好、強いて言えば三角マークが付いていれば文句なしですね。
私以外に軽トラ運転する人間がいないので本人が理解していれば十分ですけど。
防水で、三角形で、赤いスイッチを探していました。
穴あけも極力やりたくなかったので、元々あったネジ穴にテープを巻いて押し込みました。
手元に視線を移すことなく操作できますが、取り付けてみると、思いのほか、オンオフに力が必要かも知れませんが、慣れれば問題ない範囲だと思います。
あとは、しばらく使ってみないとわからないです。
車のサンキューハザードとして、簡単にスイッチが押せる所に、既設のハザードスイッチと並列に取り付けた。形がハザードスイッチらしく満足してます。
原付のハザード取り付けに当たって購入し、取り付けしようとしたのですが、長さが長すぎ、取り付けに苦労しました。このスイッチの構造やデザインはいいのですが、如何せん長さが長いので、出来ればもう少し短くしてほしいとは思いました。
バイクのハンドル付近に取り付けましたが、出来れば防水又は防滴仕様で、この価格なら凄く売れると思います。
これはひどい!
Offにしていても、車の振動で時々Onになります。作りが悪すぎます。
典型的な中華製粗悪品でしょうね。
中国直送の某王手通販なら送料込み100円の商品でしょう。
モノタロウでの購入商品で初めて★一つを付けました。
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。