※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
PF2W5 - デジタルフロースイッチ/高温流体用(PF2W504T)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流量範囲(L/min)
(04) 0.5 〜 4
出力
(2) モニタ部用出力+アナログ出力(4〜20mA)
注文コード
42319104
品番
PF2W504T-F03N-2
参考基準価格(税別)
¥39,380
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
流量範囲・出力
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
出力
(2) モニタ部用出力+アナログ出力(4〜20mA)
管接続口径
(03) 3/8
温度範囲(℃)
(T) 0〜90
ねじの種類
(F) G
リード線
(N) 電源・出力接続リード線なし
流量範囲(L/min)
(04) 0.5 〜 4
CADデータダウンロード