※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
PF2W7 - デジタルフロースイッチ/高温流体用(PF2W720T)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力
(67) PNPオープンコレクタ2出力
管接続口径
(03) 3/8
表示単位
(-) 単位切換機能付
注文コード
42320118
品番
PF2W720T-F03-67N
参考基準価格(税別)
¥48,180
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・管接続口径・表示単位
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
流量範囲(L/min)
(20) 2 〜 16
温度範囲(℃)
(T) 0〜90
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(03) 3/8
出力
(67) PNPオープンコレクタ2出力
リード線(m)
なし
表示単位
(-) 単位切換機能付
CADデータダウンロード