曜日別特売
PFM725S-C6L-D-M-V-X731 P Series(PFM725S) SMC 42363028

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFM725S-C6L-D-M-V-X731 P Series(PFM725S) SMC 42363028
PFM725S-C6L-D-M-V-X731 P Series(PFM725S) SMC 42363028

P Series(PFM725S)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様【流量調節】(S) あり、【取扱説明書】(-) 取扱説明書付(和英併記)、【校正証明書】(-) なし管接続口径(C6) o6ワンタッチ管継手出力仕様(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)注文コード42363028品番PFM725S-C6L-D-M-V-X731
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
定格流量(L/min)(25) 0.5~25(12.5)管接続口径(C6) o6ワンタッチ管継手配管取出方向(L) 背面出力仕様(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)表示単位(M) SI単位固定仕様【流量調節】(S) あり、【取扱説明書】(-) 取扱説明書付(和英併記)、【校正証明書】(-) なしオプション(-) コネクタ付リード線(2m)、(V) パネルマウントアダプタ(流量調整弁付用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする