曜日別特売
PFM725S-C6-A-MA-WS-X731 P Series(PFM725S) SMC 42363335

 

PFM725S-C6-A-MA-WS-X731 P Series(PFM725S) SMC 42363335
PFM725S-C6-A-MA-WS-X731 P Series(PFM725S) SMC 42363335

P Series(PFM725S)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様【流量調節】(S) あり、【取扱説明書】(-) 取扱説明書付(和英併記)、【校正証明書】(A) 校正証明書あり管接続口径(C6) o6ワンタッチ管継手出力仕様(A) NPN2出力注文コード42363335品番PFM725S-C6-A-MA-WS-X731
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
定格流量(L/min)(25) 0.5~25(12.5)管接続口径(C6) o6ワンタッチ管継手配管取出方向(-) ストレート出力仕様(A) NPN2出力表示単位(M) SI単位固定仕様【流量調節】(S) あり、【取扱説明書】(-) 取扱説明書付(和英併記)、【校正証明書】(A) 校正証明書ありオプション(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)、(S) ブラケット(流量調整弁付用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする