M8×12 (+)ナベP=1(JISW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42414294

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×12 (+)ナベP=1(JISW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42414294
M8×12 (+)ナベP=1(JISW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42414294

(+)ナベP=1(JISW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(150個)
1箱(150個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1600個)
1箱(1400個)
1箱(900個)
1箱(500個)
1箱(1300個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(450個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(350個)
1箱(200個)
1箱(130個)
1箱(100個)
1箱(180個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)12
内容量1箱(150個)注文コード42414294品番M8×12
販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
12
ねじピッチ(mm)
1.25
十字穴番号
3
材質
鉄
種類
P=1(JIS W組込)
寸法a(mm)
4.2
表面処理
亜鉛黒
寸法D1(mm)
18
寸法T(mm)
1.6
頭部形状
ナベ組込
寸法K(mm)
5.2
寸法m(mm)
7.8
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
878:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする