※2-3-M08-3-RHC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 特殊シリンダ
RHC - ハイパワーシリンダ(RHCL50)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
50
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
42437438
品番
RHCL50-50-XC6
参考基準価格(税別)
¥70,400
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ポートねじの種類・オートスイッチ種類
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
材質
【ロッド先端部】ステンレス鋼
ストローク(mm)
50
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード