※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
小形六角トリーマP=3(SW+JIS W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(120個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(100個)
1箱(120個)
長さ(mm)
20
12
14
15
18
30
35
40
45
50
16
20
25
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(120個)
注文コード
42475483
品番
M8×20
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
20
頭部形状
小形六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
ねじピッチ(mm)
1.25
種類
P=3(SW+JISW組込)
寸法a(mm)
8.4
寸法S(mm)
12
寸法e(mm)
13.9
寸法D1(mm)
18
寸法T(mm)
1.6
寸法d1(mm)
(最大)14.5
寸法K(mm)
5.5
寸法dk(mm)
約11.5
ねじ山種類
メートル