曜日別特売
RZQA63TF-160-20 RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQA63TF) SMC 42530172

※2-3-M08-4-RZQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQA63TF)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
フルストローク(mm)160
一段目ストローク(mm)20
20
10
25
30
35
40
50
60
70
75
90
100
110
125
130
135
140
145
150
160
200
内容量1個注文コード42530172品番RZQA63TF-160-20
参考基準価格(税別)¥33,770販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
フルストローク(mm)
160
一段目ストローク(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TF) G
チューブ内径(Φmm)
63

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする