曜日別特売
S070B-VDC S Series(S070B) SMC 42542492

S Series(S070B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)() DC6管接続口径(-)サブプレートなしリード線取出方法(C) プラグリード注文コード42542492品番S070B-VDC
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
管接続口径(-)サブプレートなしリード線取出方法(C) プラグリード消費電力(W)0.5最高使用圧力(MPa)0.5コイル電圧(V)() DC6使用流体空気・低真空(1.33×102Pa)ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付Cv値0.011
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする