ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの メモ帳
エコメモパッド A6・無地・100枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
42560464
品番
メテG-1
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
本文/古紙パルプ配合率100%・白色度70%の再生上質紙
表紙/古紙パルプ配合率100%・再生上質紙
たっぷり使えるエコロジーなメモです。
サイズ
A6
材質
本文:古紙パルプ配合率100%・白色度70%の再生上質紙・64g/m
2
・無地・100枚、表紙:古紙パルプ配合率100%・再生上質紙
質量(g)
110
種類
メモパッド
エコマーク認定
認定
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
105×148×9
罫
無地
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
製本
天ノリ
エコマーク認定番号
18 112 219
グリーンマーク
認定