ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの 原稿用紙
原稿用紙
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42561225
品番
ヨG-B4
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
サイズ
B4
質量(g)
125
枚数
20
紙質
上質紙
寸法(横×縦)(mm)
360×252
RoHS指令(10物質対応)
対応
向き
縦書き
文字数
400(20×20)