用途薬品等の計量、計数はかり種類高精度電子天びん表示形式デジタルひょう量(g)620最小表示(g)0.01計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)140使用温度範囲(℃)5~35電源専用ACアダプター再現性0.01g外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×235×75機能液晶表示、個数モード、%モード、カラットモード、もんめモード、スタンバイ機能、コンパレータ(リミット)機能、バーグラフ表示風袋引き範囲全ひょう量直線性±0.01g過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示調整方式外部校正分銅による手動スパン調整使用環境湿度(%)80以下ひょう量単位g