高精度電子天秤 SJ

高精度電子天秤 SJ - VIBRA(新光電子)

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。同一スペック製品最小サイズで省スペース設置が可能です。
高精度で丈夫なコストパフォーマンス機種
音叉式力センサ搭載のベース機種、様々な用途に幅広く対応

用途薬品等の計量、計数はかり種類高精度電子天びん表示形式デジタル使用温度範囲(℃)5~35機能液晶表示、個数モード、%モード、カラットモード、もんめモード、スタンバイ機能、コンパレータ(リミット)機能、バーグラフ表示風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示調整方式外部校正分銅による手動スパン調整使用環境湿度(%)80以下ひょう量単位g
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿形状
計量皿寸法(mm)
計量皿寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85468618SJ-4200(JCSS校正証明書付)1セット42000.1角皿180×160-
103,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
42565635SJ-2201台2200.01丸皿-140
64,000
取扱い終了
42565653SJ-4201台4200.01丸皿-140
66,000
取扱い終了
42565678SJ-6201台6200.01丸皿-140
76,000
取扱い終了
42565696SJ-8201台8200.01丸皿-140
78,000
取扱い終了
42565617SJ-12001台12000.1角皿170×140-
56,000
取扱い終了
42565644SJ-22001台22000.1角皿180×160-
64,000
取扱い終了
06784915SJ-42001台42000.1角皿180×160-
73,000
取扱い終了
42565687SJ-62001台62000.1角皿180×160-
76,000
取扱い終了
42565705SJ-82001台82000.1角皿180×160-
78,000
取扱い終了
42565626SJ-12K1台120001角皿180×160-
56,000
取扱い終了
85460507SJ-4200(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット42000.1角皿180×160-
88,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85468618SJ-4200(JCSS校正証明書付)25221658SJ4201(JCSS校正証明書付)SJ-4200(JCSS校正証明書付) カウンティングスケール VIBRA(新光電子) 25221658カウンティングスケールVIBRA(新光電子)1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする