高精度電子天びん(校正分銅内蔵型) CJR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 最小表示(g)0.01 注文コード42565723 品番CJR-320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥145,000
この商品は最小表示・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。乾電池駆動で持ち運びできます(乾電池駆動はオプション)。

ひょう量(g)320 最小表示(g)0.01 用途薬品等の計量、計数はかり 種類高精度電子天びん 使用温度範囲(℃)0〜40 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9Pin)標準装備 電源CJR 専用ACアダプター・単3乾電池4本・単3充電池4本 再現性0.01g 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×612×89 機能液晶表示、バックライト表示、個数モード、%モード、カラットモード、もんめモード、単重モード、係数モード、比重モード、動物はかり、最小表示切替機能、ダイレクトキー、コンパレータ(リミット)機能、加算累計機能、バーグラフ表示、自動校正分銅内蔵、RS出力、ISO/GLP/GMP対応印字、ブザー警告、RTS無償ダウンロード、床下ひょう量、IP65規格適合 防塵・防水構造 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)Φ140 風袋引き範囲全ひょう量 直線性±0.01g 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 調整方式内蔵分銅による全自動スパン調整 使用環境湿度(%)80以下 計量皿形状丸皿 ひょう量単位g

商品説明動画

高精度電子天びんCJシリーズ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42565723 CJR-320 52903376 CJR-320 高精度電子天びん(校正分銅内蔵型) CJR VIBRA(新光電子) 高精度電子天びん(校正分銅内蔵型) CJR VIBRA(新光電子) 1個 159,800 税込175,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする