ひょう量(g)6200最小表示(g)0.1種類高精度電子天びん使用温度範囲(℃)0~40出力RS-232C双方向出力(Dsub 9Pin)標準装備電源CJR 専用ACアダプター・単3乾電池4本・単3充電池4本再現性0.1g計量皿寸法(mm)190×190外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×612×89機能液晶表示、バックライト表示、個数モード、%モード、カラットモード、もんめモード、単重モード、係数モード、比重モード、動物はかり、最小表示切替機能、ダイレクトキー、コンパレータ(リミット)機能、加算累計機能、バーグラフ表示、自動校正分銅内蔵、RS出力、ISO/GLP/GMP対応印字、ブザー警告、RTS無償ダウンロード、床下ひょう量、IP65規格適合 防塵・防水構造表示形式デジタル風袋引き範囲全ひょう量直線性±0.1g過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示調整方式内蔵分銅による全自動スパン調整使用環境湿度(%)80以下計量皿形状角皿ひょう量単位g