付属品USB充電ケーブル、シリコンカバー(本体装着済み)1組、取扱説明書
仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】1台
型式【マイク】エレクトレットコンデンサー型、【ヘッドフォン】セミオープン型
色ブラック
質量(g)約13
外形寸法(mm)リモコン部:約13×10×70(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約19×20×33(コード含まず)
出力Bluetooth Power Class2
電源DC5V
対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T
通信方式Bluetooth標準規格 Version5
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20〜20000(44.1kHzサンプリング時)
充電時間(時間)約2
ケーブル長(cm)約60
ドライバーユニット(Φmm)13.6(フルレンジ)
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)最大約10(見通し)
周波数帯域(GHz)2.4帯
再生時間(時間)【連続最大】約4.0
連続待受時間最大約90時間
対応コーデック【A2DP】SBC
連続通話時間(時間)最大約4.5
対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP