付属品USB充電ケーブル、シリコンカバー(本体装着済み)1組、取扱説明書仕様【対応Bluetoothプロファイル】A2DP・AVRCP・HFP、【A2DPの対応コーデック】SBC、【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T方式、【最大登録可能台数】1台、【マルチポイント(同時待受け)】非対応色ブルー質量(g)約13電源(V)DC5出力Bluetooth Power Class2接続方式Bluetooth外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン部:約13×10×70(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約19×20×33(コード含まず)マイクロホンエレクトレットコンデンサー型通信方式Bluetooth標準規格 Version5保証期間1年再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20000(44.1kHzサンプリング時)充電時間(時間)約2連続再生時間最大約4.0時間ケーブル長(cm)約60ドライバーユニット(Φmm)13.6(フルレンジ)待ち受け時間(時間)連続最大約90変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大見通し約10使用周波数(GHz)2.4z帯イヤホン形状セミオープン型通話時間(時間)連続最大約4.5