LBT-F10IPN Bluetoothイヤホン セミオープン型 FAST MUSIC 13.6mmドライバ エレコム 42619974

Bluetoothイヤホン セミオープン型 FAST MUSIC 13.6mmドライバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード42619974品番LBT-F10IPN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

1ボタンのみのシンプル設計。 密閉しない装着感のセミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルの Bluetooth(R)ワイヤレスヘッドホン。

付属品USB充電ケーブル、シリコンカバー(本体装着済み)1組、取扱説明書仕様【対応Bluetoothプロファイル】A2DP・AVRCP・HFP、【A2DPの対応コーデック】SBC、【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T方式、【最大登録可能台数】1台、【マルチポイント(同時待受け)】非対応ピンク質量(g)約13電源(V)DC5出力Bluetooth Power Class2接続方式Bluetooth外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン部:約13×10×70(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約19×20×33(コード含まず)マイクロホンエレクトレットコンデンサー型通信方式Bluetooth標準規格 Version5保証期間1年再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20000(44.1kHzサンプリング時)充電時間(時間)約2連続再生時間最大約4.0時間ケーブル長(cm)約60ドライバーユニット(Φmm)13.6(フルレンジ)待ち受け時間(時間)連続最大約90変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大見通し約10使用周波数(GHz)2.4z帯イヤホン形状セミオープン型通話時間(時間)連続最大約4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする