Bluetoothイヤホン セミオープン型 FAST MUSIC 13.6mmドライバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42619983 品番LBT-F10IRD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

1ボタンのみのシンプル設計。 密閉しない装着感のセミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルの Bluetooth(R)ワイヤレスヘッドホン。

付属品USB充電ケーブル、シリコンカバー(本体装着済み)1組、取扱説明書 仕様【対応Bluetoothプロファイル】A2DP・AVRCP・HFP、【A2DPの対応コーデック】SBC、【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T方式、【最大登録可能台数】1台、【マルチポイント(同時待受け)】非対応 レッド 質量(g)約13 電源(V)DC5 出力Bluetooth Power Class2 接続方式Bluetooth 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン部:約13×10×70(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約19×20×33(コード含まず) マイクロホンエレクトレットコンデンサー型 通信方式Bluetooth標準規格 Version5 保証期間1年 再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20000(44.1kHzサンプリング時) 充電時間(時間)約2 連続再生時間最大約4.0時間 ケーブル長(cm)約60 ドライバーユニット(Φmm)13.6(フルレンジ) 待ち受け時間(時間)連続最大約90 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)最大見通し約10 使用周波数(GHz)2.4z帯 イヤホン形状セミオープン型 通話時間(時間)連続最大約4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする