※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の ラボジャッキ
シリコンゴム付ジャッキ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42676069
品番
-
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
天板にシリコンゴムが装着してあり、クッションや滑り止めの効果があります。
材質
本体:SUS430、ノブ:鉄+亜鉛メッキ・ベークライト
静止荷重(kg)
27
最高高さ(mm)
250
最低高さ(mm)
75
寸法(mm)
(上板×下板)200×200
揚程(mm)
75〜250