※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の ラボジャッキ
ラボジャッキ ラチェット式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42676087
品番
-
参考基準価格(税別)
¥55,560
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
スラストベアリング仕様です。
静止荷重(kg)
45
最高高さ(mm)
490
最低高さ(mm)
88
寸法(mm)
(上板×下板)300角×300角
揚程(mm)
88〜490
注意
※駆動荷重は静止荷重の40%を目安にお考え下さい。