SS16-18 テラジャッキ ノブ式 三商 42676105

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テラジャッキ ノブ式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
最高高さ(mm)250
最低高さ(mm)70
耐荷重(kg)20
天板×底板(mm)160角×180角
内容量1個注文コード42676105品番SS16-18
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

横ゆれの少ない安定した上下動です。
軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。
天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。

材質SUS304耐荷重(kg)20最高高さ(mm)250最低高さ(mm)70揚程(mm)70~250材質(回転軸)モリブデン鋼SCM-435タイプスタンダードタイプ(天板、底板のみ)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼天板×底板(mm)160角×180角
注意
※ノブハンドルは樹脂製です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラボジャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/843/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする