※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の ラボジャッキ
ラボジャッキ用安全ストッパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42676428
品番
WP-3
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ラボジャッキに取付けて、オイルバスなどの脱落防止に使用します。
取付け位置を調節してお使い下さい。
材質
本体:真鍮(クロームメッキ)、止めネジ部:SUS303、つまみ:ユリア樹脂
適合
板厚3mm用
適合機種
ラボジャッキ ノブ式・ラチェット式:300角×300角用
質量(g)
30×4個