曜日別特売
SGCA321A-0520-B1-AL SGCA - エアオペレート形(SGCA321A) SMC 42707577

※9-M12-3-SGC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGCA - エアオペレート形(SGCA321A)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ブラケット
(B1) ブラケット左側取付
オートスイッチ種類
(A) D-M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
42707577
品番
SGCA321A-0520-B1-AL
参考基準価格(税別)¥25,740販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(B1) ブラケット左側取付
圧力範囲(MPa)
(05) 0~0.5
オートスイッチ種類
(A) D-M9N
接続口径
(20) 3/4
シリーズ
(3) SGC300
材質(シール)
(A) NBR
リード線(m)
(L) 3
弁形式
(1) ノーマルクローズ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする