曜日別特売
SJ2160-5CUF-C4 SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160) SMC 42713125

※1-1-M06-1-SJ2000-3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手注文コード42713125品番SJ2160-5CUF-C4
参考基準価格(税別)¥6,930販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手ソレノイド数(-) シングル配線ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)手動操作方式(F) スライド形ロック式切換方式(1) 2位置シングル使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモン配線方式(-)シングル配線コイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なしポート管接続口径【A・B】(C4)ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする