曜日別特売
SJ3160TN-5MNZ-L6 SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160TN) SMC 42720773

※1-1-M06-1-SJ2000-3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径Bポート:(L6) エルボ管継手 (上取出し) o6エルボ管継手ポート管接続口径【A・B】(L6)エルボ管継手(上取出し)注文コード42720773品番SJ3160TN-5MNZ-L6
参考基準価格(税別)¥7,260販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径Bポート:(L6) エルボ管継手 (上取出し) o6エルボ管継手切換方式(1) 2位置シングル仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付ソレノイド数(-) シングル配線使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(-)シングル配線コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(MN) 個別配線・リード線なし (コネクタ、ソケット付)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) スイッチ付ポート管接続口径【A・B】(L6)エルボ管継手(上取出し)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする