※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニチューブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1m) 注文コード 42731859 品番 No.♯2 2/1
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

酸、アルカリに強い耐薬品性。
耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。
耐オゾン性に優れています。
温度範囲:-50℃〜115℃。
半透明でチューブ中の観測ができます。
柔軟性に富んでいます。

内径(Φmm)2.5 材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様 外径(Φmm)4 半透明 長さ(m)1 温度範囲(℃)-50〜115 定尺(m)100 最低使用温度(℃)-50
注意
1mを2本ご購入いただいた場合は、2mが1本でのお届けになります。お客様ご自身でカットをお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする