※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
WAソケットSタイプ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
45
35
40
18
30
45
50
ねじピッチ
0.7
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42732225
品番
M4×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
45
材質
鉄
寸法t(mm)
(最大)2
寸法S(mm)
(呼び)3
表面処理
生地
寸法e(mm)
(最小)3.44
寸法D1(Φmm)
(最大)7
寸法T(mm)
(最小)1
寸法b(mm)
(最小)1.4
寸法K(mm)
4
自由高(mm)
(圧力試験後最小)1.7
寸法dk(Φmm)
7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42732225
M4×45
42796336
M4×45
WAソケットSタイプ(鉄/生地)
日産ネジ
1パック(10個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました