曜日別特売
SQ2231BD-5D1-C8-Q SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2231BD) SMC 42732262

※1-2-M09-3-SQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2231BD)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手手動操作方式(D) スライド形ロック式(手動形)マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし注文コード42732262品番SQ2231BD-5D1-C8-Q
参考基準価格(税別)¥10,840販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
管接続口径シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手手動操作方式(D) スライド形ロック式(手動形)CE-対応品(Q) CE対応品マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする