曜日別特売

スリムライン モノ3°

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個寸法L1(mm)8寸法M(mm)22注文コード42772766品番E40-SLSA3.175-50-M22
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

一体型のホルダで精度、剛性、バランス特性に優れている。
片角3度のスリムなボディは接近性にも優れており、干渉の大きい壁際の加工に最適。

寸法D(Φmm)3.175寸法C(Φmm)6.175寸法t(mm)1.5寸法L(mm)50寸法M(mm)22寸法L1(mm)8寸法C1(Φmm)8.5寸法C2(Φmm)20寸法D1(Φmm)4H(mm)9h(mm)42寸法g(mm)バランス値:0.7剛性値S(μm/kgf)4.4
注意
※最大挿入長に注意:工具最大挿入長(h)を越えて工具を挿入すると、ホルダが機械主軸に正確にクランプされず故障の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする