MSTコーポレーション
データワンコレット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
50
注文コード
42774674
品番
D7-1.5
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合本体
DTA7 DTB7 DTE7
寸法L(mm)
50
寸法D(Φmm)
1~1.5
コレット
標準級
寸法D1(Φmm)
17
寸法H1(mm)
36
コレット締り代
0.5
ホルダー
DTA7 DTB7
寸法H2(mm)
7