※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(-)すり割り付止めねじ 剣先(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42774697
品番
M2.0×3.0
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.0
ねじピッチ
0.4
長さ(mm)
3
材質
鉄
寸法A(mm)
(最大)0.45/(最小0.31
表面処理
ニッケル
先端形状
剣先
寸法b(mm)
(最大)0.84/(最小0.64
穴の形状
すりわり