曜日別特売
464816 ショッピングカート 折りたたみ キャリー 軽量 COCORO 42822143

 

464816 ショッピングカート 折りたたみ キャリー 軽量 COCORO 42822143
464816 ショッピングカート 折りたたみ キャリー 軽量 COCORO 42822143
464816 ショッピングカート 折りたたみ キャリー 軽量 COCORO 42822143
464816 ショッピングカート 折りたたみ キャリー 軽量 COCORO 42822143
464816 ショッピングカート 折りたたみ キャリー 軽量 COCORO 42822143
464816 ショッピングカート 折りたたみ キャリー 軽量 COCORO 42822143
464816 ショッピングカート 折りたたみ キャリー 軽量 COCORO 42822143

ショッピングカート 折りたたみ キャリー 軽量

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード42822143品番464816
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

トートバッグをそのままカートに載せたようなシンプルデザイン。
バッグ単品としても使用可能。巾着部が大きいのでたっぷり入る。
使わないときはコンパクトに折りたたみ可能。
荷物が少ないときはサイドのスナップでよりコンパクトに。
スーパーのカートに掛けられるフック付き。

用途ショッピングカート、キャリーカート、ショッピングバッグ、買い物カート、クーラーバッグとして。保冷、保温に。ネイビー容量(L)22耐荷重(kg)(積載重量)22材質フレーム:スチール、バッグ表地:ポリエステル100%、バッグ裏地:アルミ蒸着フィルム質量(kg)1.8高さ(mm)(カート)860本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:300×185×405
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42822134
2021-11-05
用途: グループホームの食材購入など
一般社団法人 青い空みらいクラブ医療・福祉・介護関連業

内側に保温になっており、夏も冬も生鮮品の運搬によい。
車輪が大きく動きがスムーズ。
大き過ぎず小さ過ぎず、ちょうど良いサイズ。

1が参考にしています
対象商品 : 42822134
2021-08-31
用途: 日用品買い物
建設業・工事業

敢えて希望を述べると腕がもう30cm程長ければ男性でも使いやすい。

対象商品 : 42822159
2021-01-13
用途: かみさんの買物

かみさん軽いので取り廻しが楽だと言っています。
組み立ても小学生の孫が簡単に組み立てました。
便利そうなので今後に期待です。

対象商品 : 42822143
2021-05-05
用途: 買い物用
その他業種

商品は組み立ても簡単、色も好いのですが、トートーバックの中の臭いが強烈。何か気分が悪くなるような悪臭です。ビニールの袋に密閉状態になっていたので、ベランダで風にあてて一週間になりますが臭いが取れない。商品自体は満足していますが、臭いの正体が判らないので気持ちも悪いし我慢出来ない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする