マキテック
どこでもキャリー ダマスク赤
買い物袋付きで、荷物の移動もラクラクで更に便利に!
質量(kg)
2.6
車輪
【前輪・後輪】5.7インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21×41×75~85.5【袋】14×24×36・積載量10Kg【買い物袋】13×23×35
高さ(cm)
ハンドル:75~85.5 4段階調整
アズワン品番
67-9262-18
主材質
フレーム/アルミ、袋/ポリエステル、キャスター/EVA
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78157725
RS-300RD
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください