曜日別特売

ディープソケット(6角)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
二面幅S(mm)12
差込角(mm)9.5
内容量1個注文コード42853187品番HP3S-12L
参考基準価格(税別)¥1,360販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

ソケット形状:6角

二面幅S(mm)
12
差込角(mm)
9.5
寸法d(mm)
10
寸法L1(mm)
9
寸法D2(mm)
17.0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする