EPカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)125×1.8×3.0×22 注文コード42857667 品番125X1.8X3X22 D50P Sアリ
参考基準価格(税別)¥13,780 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は寸法・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

高精度に加工された金属基板にダイヤモンド砥石を電着したシンプルな工具です。
安全性が高く、高速回転にも優れた性能を発揮、スピーディーで高精度な加工を可能にします。
切断でご使用下さい。
専用切断機でご使用下さい。
切削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。
カバー付グラインダー・切断機をご使用下さい。
最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。
作業時は安全保護具を着用して下さい。

用途建材用:大理石、磁器タイル、瓦、スレート、ALC、耐火レンガ、軟質石材、窯業系建材等の切断 適合機種ディスクグラインダー、電機丸鋸、タイル切断機、鉄工用切断機、チップソー切断機、およびその他切断機 粒度#50 寸法(mm)125×1.8×3.0×22 付属カラー(mm)20 スリットあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする