レヂトン
レヂトンの 切断
レヂトンの 切断砥石
レヂトンの 金属用
エクストラカット ステン用 赤 (両面補強切断砥石)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
42858078
品番
EX 150×2.5×20
参考基準価格(税別)
¥8,580
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。
スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。
ステンレス専用タイプ
用途
各種ステンレス材・丸棒・角棒等の重量鋼切断
肉厚
水道管、ガス管、配管パイプ、丸棒、各種形鋼、鋼管などの金属切断。
アングル、チャンネル、STK鋼管、その他
外径(Φmm)
150
厚さ(mm)
2.5
穴径(Φmm)
20
粒度
30
砥粒
PW(酸化アルミニウム)
タイプ
金属用