レヂトン
レヂトンの 切断
レヂトンの 切断砥石
レヂトンの 金属用
エクストラカット ステン用 赤 (両面補強切断砥石)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
外径(Φmm)
105
穴径(Φmm)
15
注文コード
42858096
品番
EX 105×2.5×15 5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,680
この商品は
外径・穴径・主要切断材料
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。
スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。
ステンレス専用タイプ
外径(Φmm)
105
厚さ(mm)
2.5
穴径(Φmm)
15
粒度
30
砥粒
PW(酸化アルミニウム)
用途
各種ステンレス材・丸棒・角棒等の重量鋼切断
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14400
硬度
M
最高使用周速度(m/s)
80