レヂトン
レヂトンの 切断
レヂトンの 切断砥石
レヂトンの 金属用
エクストラカット 金属用 青 (両面補強切断砥石)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
42858157
品番
EX180×2.5×20
参考基準価格(税別)
¥9,880
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。
スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。
肉厚の金属対応の切れ味タイプ
外径(Φmm)
180
穴径(Φmm)
20
用途
パイプ・アングル・チャンネル・各種形鋼・小径丸棒・水道管・ガス管・配管パイプ等の切断
粒度
30
厚さ(mm)
2.5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8490
硬度
M
砥粒
PA(酸化アルミニウム)
最高使用周速度(m/s)
80