曜日別特売
SS5Y3-10L21-04D-C6D-NA S Series(SS5Y3-10L21) SMC 42862986

S Series(SS5Y3-10L21)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数4ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)注文コード42862986品番SS5Y3-10L21-04D-C6D-NA
参考基準価格(税別)¥21,670販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
リード線芯数(L2)17芯リード線(m)(1)0.6バルブ連数4ポート取出位置【P・E】(D)D側給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)DINレール(-)標準配線方式(S)配列指定
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする