曜日別特売
SS5Y3-10L21-08US-C4D-NA S Series(SS5Y3-10L21) SMC 42863293

S Series(SS5Y3-10L21)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数8ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)注文コード42863293品番SS5Y3-10L21-08US-C4D-NA
参考基準価格(税別)¥30,750販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
リード線芯数(L2)17芯リード線(m)(1)0.6バルブ連数8ポート取出位置【P・E】(U)U側給排気ブロックアセンブリ(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)DINレール(-)標準配線方式(S)配列指定
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする