3/8 冷間蝶ナット(Hタイプ)(ウィット)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42869793

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8 冷間蝶ナット(Hタイプ)(ウィット)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42869793
3/8 冷間蝶ナット(Hタイプ)(ウィット)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42869793

冷間蝶ナット(Hタイプ)(ウィット)(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(120個)
ねじの呼びW3/8
内容量1箱(120個)注文コード42869793品番3/8
販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
タイプ
Hタイプ
寸法H(mm)
23
寸法A(mm)
20
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
48
表面処理
生地
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
9
寸法G1(mm)
7
寸法G2(mm)
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
69:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする