曜日別特売
#12×32 カールプラグ(鉛)(小箱) 大阪魂 42896402

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#12×32 カールプラグ(鉛)(小箱) 大阪魂 42896402
#12×32 カールプラグ(鉛)(小箱) 大阪魂 42896402

カールプラグ(鉛)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42896402
品番
#12×32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

カールプラグは、良質の鉛を主材料として作られていますので、耐酸性に富み、永久に腐食しません。また、柔軟性と強靭性を持たせたネバリのある特殊合金で出来ていますので、きわめて強力に、しかも安全に取付が出来ます。そしてカールプラグはコンクリート、ブロック、大理石、タイルなどの硬質壁に木ねじによって器物を安全に取り付ける合理的なスクリューアンカーです。配線・配管・ガス水道工事・ダクト取付工事などにとても便利です。

木ねじサイズ
#12
木ねじ径(mm)
4.8~5.1
全長(mm)
32
適合ドリル径(mm)
7.2
材質
鉛

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42896402#12×321027912312×3212×32 カールプラグ カール 10279123カールプラグカール1箱(100本)
¥2,398
税込¥2,638
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
#12×32 カールプラグ(鉛)(小箱) 1箱(100個) 大阪魂 【通販モノタロウ】