曜日別特売

カールプラグ(鉛)(小箱)

カールプラグ(鉛)(小箱) - 大阪魂

カールプラグは、良質の鉛を主材料として作られていますので、耐酸性に富み、永久に腐食しません。また、柔軟性と強靭性を持たせたネバリのある特殊合金で出来ていますので、きわめて強力に、しかも安全に取付が出来ます。そしてカールプラグはコンクリート、ブロック、大理石、タイルなどの硬質壁に木ねじによって器物を安全に取り付ける合理的なスクリューアンカーです。配線・配管・ガス水道工事・ダクト取付工事などにとても便利です。

材質
鉛
18件中 1~18件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
木ねじサイズ
木ねじ径(mm)
全長(mm)
適合ドリル径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42896305#6×201箱(100個)#63.1204.4
取扱い終了
代替品有
42896323#8×201箱(100個)#83.5~3.8204.8
取扱い終了
代替品有
42896332#8×251箱(100個)#83.5~3.8254.8
取扱い終了
代替品有
42896366#10×251箱(100個)#104.1~4.5256.4
取扱い終了
代替品有
42896375#10×321箱(100個)#104.1~4.5326.4
取扱い終了
代替品有
42896393#12×251箱(100個)#124.8~5.1257.2
取扱い終了
代替品有
42896402#12×321箱(100個)#124.8~5.1327.2
取扱い終了
代替品有
42896436#14×381箱(100個)#145.5~5.8388
取扱い終了
代替品有
42896463#16×501箱(50個)#166.2508.7
取扱い終了
代替品有
42896314#6×251箱(100個)#63.1254.4
取扱い終了
42896341#8×321箱(100個)#83.5~3.8324.8
取扱い終了
42896357#10×201箱(100個)#104.1~4.5206.4
取扱い終了
42896384#10×381箱(100個)#104.1~4.5386.4
取扱い終了
42896411#12×381箱(100個)#124.8~5.1387.2
取扱い終了
42896427#14×321箱(100個)#145.5~5.8328
取扱い終了
42896445#14×451箱(100個)#145.5~5.8458
取扱い終了
42896454#16×381箱(50個)#166.2388.7
取扱い終了
42896472#20×501箱(50個)#2085011.1
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42896305#6×20102790266×206×20 カールプラグ カール 10279026カールプラグカール1箱(100本)
¥999
税込¥1,099
注文コードが変更になりました
42896323#8×20382849858×208×20 カールプラグ カール 38284985カールプラグカール1箱(100本)
¥1,198
税込¥1,318
注文コードが変更になりました
42896332#8×25353191468×258×25 カールプラグ カール 35319146カールプラグカール1箱(100本)
¥1,398
税込¥1,538
注文コードが変更になりました
42896366#10×253531915510×2510×25 カールプラグ カール 35319155カールプラグカール1箱(100本)
¥1,598
税込¥1,758
注文コードが変更になりました
42896375#10×321027909610×3210×32 カールプラグ カール 10279096カールプラグカール1箱(100本)
¥1,998
税込¥2,198
注文コードが変更になりました
42896393#12×251027911412×2512×25 カールプラグ カール 10279114カールプラグカール1箱(100本)
¥1,898
税込¥2,088
注文コードが変更になりました
42896402#12×321027912312×3212×32 カールプラグ カール 10279123カールプラグカール1箱(100本)
¥2,398
税込¥2,638
注文コードが変更になりました
42896436#14×381027915714×3814×38 カールプラグ カール 10279157カールプラグカール1箱(100本)
¥3,498
税込¥3,848
注文コードが変更になりました
42896463#16×501027918416×5016×50 カールプラグ カール 10279184カールプラグカール1箱(50本)
¥3,498
税込¥3,848
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする