SMC
S Series(SS5Y3-10SZE2F)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ポート管接続口径
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
【A・B】(N7)Φ1/4ワンタッチ管継手
バルブ連数
2
2
4
6
7
給排気ブロックアセンブリ
【P・E】内部パイロット仕様
【P・E】内部パイロット仕様
【P・E】内部パイロット仕様
【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42916737
品番
SS5Y3-10SZE2F-02B-C6-NA
参考基準価格(税別)
¥144,050
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
バルブ連数
2
給排気ブロックアセンブリ
【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
ポート取出位置
【P・E】(B)両側
取付け方法
(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
配線方式
(S)配列指定
SIユニット
(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)
入力ブロックの種類
(F)NPN入力&M84点入力
入力ブロック連数
(2)2連
CADデータダウンロード
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。